Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1RCB7 Lukittuva jousikiinnityspultti | AB3BAX

APPROVED VENDOR 1RCB7 Lukittava jousipultti

Varastossa
Tuote: AB3BAX Malli: 1RCB7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapsauta pultti
Silmä sisäpuolella Dia.11 / 16 "
Silmien pituus3 / 8 "
Silmien leveys5 / 16 "
Suorittaa loppuunkromi
Korkeus2.5 "
MateriaaliTeräs
Max. Ladata165 lb
Kokonaispituus2.375 "
Koko2.375 "
Nopea avaaminen5 / 8 "
Paksuus1 / 4 "
TyyppiLukittuva jousi
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusSilmä sisäpuolella Dia.Silmien pituusLeveysKorkeusMax. LadataKokonaispituusKokoHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1RCB9 Lukittava jousipultti | AB3BAY 1RCB95 / 16 "15 / 16 "1 / 2 "5 / 16 "3.25 "315 lb3.25 "3.125 "€3.31
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RCC2 lukituspultti, lukittava teräs 4 tuumaa AB3BAZ 1RCC25 / 16 "5 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "4"360 lb4"3-5 / 16 "€4.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCB7 Lukittava jousipultti
€1.69 / yksikkö