Procon 115B330F31XX pyörivä siipipumppu siirtää nesteitä luomalla tyhjiön tai ylipaineen. Se koostuu sylinterimäisestä kotelosta, jonka sisällä on epäkeskisesti asennettu roottori. Roottorissa on useita siipiä, jotka liukuvat sisään ja ulos koloista sen pyöriessä. Tämä pumppu on hyödyllinen tyhjiöjärjestelmissä, LVI-järjestelmissä sekä tulostus- ja pakkaussovelluksissa.
Ominaisuudet:
- Procon 115B330F31XX pyörivässä siipipumpussa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo, joka kestää korroosiota.
- Siinä on EPDM/nitriili-elastomeerit kulutusta kestävää tiivistettä varten.
- Tämä pyörivä siipipumppu tuottaa tasaisia virtauksia jopa 250 psi:n paineilla.
- Sen käyttölämpötila-alue on -4 - 160 astetta F.
Yhteensopivat lisävarusteet:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä eroa on pyörivällä siipipumpulla ja pyörivällä mäntäpumpulla?
V. Pyöriväsiipipumpussa roottorissa on siivet, jotka liukuvat sisään ja ulos luoden kammioita nesteen tai kaasun siirtoa varten. Sitä vastoin pyörivä mäntäpumppu käyttää roottoriin kiinnitettyä mäntää, joka liikkuu edestakaisin sylinterissä pumppaustoiminnan saavuttamiseksi.
K. Mikä on tämän Procon 115B330F31XX pyörivän siipipumpun esitäyttöprosessi?
A. Procomin pyörivässä siipipumpussa on itseimevät ominaisuudet, mikä mahdollistaa nesteen tai kaasun imemisen ilman manuaalista täyttöä.
K. Kuinka huoltan pyörivää siipipumppua?
V. Säännöllisiin huoltotöihin kuuluu pumpun öljyn vaihto, kuluneiden siipien tarkastus ja vaihto, vuotojen tarkistaminen ja pumpun sisäosien puhdistaminen.
K. Mihin suuntaan tämä Procon 115B330F31XX pyörivä siipipumppu pyörii?
A. Tämä pyörivä siipipumppu pyörii myötäpäivään.