Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROCON 115B265F31BA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 1/2 tuuman NPT, 265 GPH, ruostumaton teräs | AG7GGK 115B265F31BA 250

PROCON 115B265F31BA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 1/2 tuuman NPT, 265 GPH, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AG7GGK Malli: 115B265F31BARistiviite: 115B265F31BA 250

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€519.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä siipipumppu
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
SisäänrakennettuVaroventtiili
OhittaaKyllä
Purkauspaine (PSI)Max. 250 psi
AjaaUroitettu pronssikytkimellä 1143
Kuivaimunostin3.3 ft.
Kuiva paino4.5 lbs.
Ulkoinen helpotusEi vaadittu
Virtausnopeus265 l / s
Virtausnopeus @ 100 psi263 l / s
Virtausnopeus @ 150 psi261 l / s
Virtausnopeus @ 200 psi259 l / s
Virtausnopeus @ 250 psi257 l / s
Virtausnopeus @ 50 psi265 l / s
GPH265
KoteloRuostumaton teräs
HP @ 100 PSI0.43 hv
HP @ 150 psi0.63 hv
HP @ 200 psi0.82 hv
HP @ 250 psi1.01 hv
HP @ 50 PSI0.24 hv
SisältääSlinger
Sisääntulon koko1 / 2 "-12
Tuloaukon tyyppiNPT
Tulo / lähtö NPTF (tuumaa)1/2
Max. Virtaus275 GPH
Maks. Nesteen viskositeetti100 cP
Max. Käyttöpaine150 psi
Maks. Käyttölämpötila160 astetta F
Max. Paine200 psi
Max. Nopeus2400 RPM
Maks. Lämpötila150 F
Valmistaja SarjaSarja 5
Min. Virtausnopeus257 GPH
Min. Käyttölämpötila-4 astetta F
Min. Kierrosluku1000RPM
AsennusKarbonaattorin kiinnitystyyli
AsennustyyliPultti kiinni
Melutaso60 dBa
Nimellinen kierrosluku1,725 rpm
Poistoaukon koko1 / 2 "-12
Pistorasian tyyppiNPT
pH-alue2pH
Tehontarve1.01 hv
Vapautuspaine Max.250 PSI
Varoventtiilialue151-250 psi
Kiertomyötäpäivään
Roottorin materiaali303 Ruostumaton teräs
TiivistemateriaaliNitriili, tyyppi 21
Akseli303 Ruostumaton teräs
Staattinen paine100 psi
Venttiilin kokoonpanoVakio-ei ulkoinen säätö
Venttiilin tyyppiKiinteä muovi - Ultem
Märkäimunostin6.6 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8413600020
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Procon 115B265F31BA pyörivä siipipumppu sopii erinomaisesti juomien annosteluun, vedenpuhdistukseen, kahvinkeittimeen, jäähdytysjärjestelmiin ja teollisuuden nesteiden siirtoon. Tämä pumppu toimii syrjäytyspumppuna ja käyttää siipiä pyörivässä roottorissa, joka on suljettu sylinterimäiseen koteloon. Siiven liike synnyttää muuttuvan kammion, joka vetää nestettä pumpun imupuolelle ja puristaa sen ulostulon läpi. Tämä pumppu tarjoaa itseimevät ominaisuudet, tasaisen virtauksen ja joustavuuden nesteiden ja kaasujen käsittelyyn.

Ominaisuudet:

  • Siinä on ruostumaton teräsrakenne, joka takaa erinomaisen korroosionkestävyyden ja pitkäikäisyyden.
  • Tässä pumpussa on 1/2 tuuman NPT-portin reikä, joka mahdollistaa helpon tarkastuksen ja huollon.
  • Siinä on kiinnitystyyppi nopeaa ja joustavaa asennusta varten ilman porausta tai hitsausta.
  • Tässä pumpussa on uritettu käyttökokoonpano, jossa on pronssinen kytkin tasaisen voimansiirron ja tehokkuuden parantamiseksi.
  • Sen virtausnopeus on 265 GPH tai 800 LPH, ja sen mukana tulee elastomeeritiivisteet (EPDM / nitriili) luotettavaa ja tiivistä toimintaa varten eri ympäristöissä.
  • Tämä pumppu tarjoaa lisäksi tasapainottamattoman keraamisen/hiilitiivisteen, joka vähentää vuotoriskiä.
  • Tämä pumppu pyörii myötäpäivään, mikä varmistaa sujuvan toiminnan, ja siinä on hiilestä valmistetut sisäiset komponentit, jotka lisäävät kestävyyttä ja kulutuskestävyyttä.
  • Siinä on lisäksi solid-Ultem-venttiilityyppi, joka tarjoaa korkean mekaanisen lujuuden ja kemiallisen kestävyyden monipuolisiin sovelluksiin.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • procon 1113 V-nauhakiinnike: Se tarjoaa luotettavan ja tiiviin tiivistyksen ja toimii turvallisena liittimenä sylinterimäisille komponenteille.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 200 psiVirtausnopeusVirtausnopeus @ 100 psiHP @ 250 psiMax. VirtausVenttiilin kokoonpanoVenttiilin tyyppiVirtausnopeus @ 150 psiHinta
PROCON 115B330F31XX Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 1/2 tuuman NPT, 330 GPH, ruostumaton teräs | AF2QYA 115B330F31XX1 hv330 l / s330 l / s1.22 hv346 GPHEi vapautusventtiiliäEi vapautusventtiiliä328 l / s€519.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROCON 115B265F31BA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 1/2 tuuman NPT, 265 GPH, ruostumaton teräs
€519.44 / yksikkö