PROCON 5-sarjan pyörivät siipipumput


Procon 5 -sarjan pyörivät siipipumput ovat monipuolisia ja luotettavia pumppauslaitteita, joita käytetään juoma-automaateissa, espressokoneissa ja nesteensiirtosovelluksissa. Nämä pumput käyttävät pyörivää siipitekniikkaa positiivisen syrjäytymisen aikaansaamiseksi, mikä varmistaa tasaisen ja tehokkaan nestevirtauksen. Ne tarjoavat r...käyttökelpoisuus, tehokkuus ja laaja sovellusvalikoima.Lue lisää

Suodattaa
Ajaa: Uroitettu pronssikytkimellä 1143 , Dry Suction Lift: 3.3 ft. , Kuiva paino: 4.5 lbs. , Kotelon materiaali: Ruostumaton teräs Sisältää: Slinger , Imuaukon koko: 1 / 2 "-12 , Sisääntulon tyyppi: NPT , Max. Nesteen viskositeetti: 100 cP , Max. Käyttöpaine: 150 psi , Max. Paine: 200 psi , Max. Nopeus: 2400 RPM , Mfr. Sarja: Sarja 5 , Min. Käyttölämpötila: -4 astetta F , Asennustyyli: Pultti kiinni , Ulostulon koko: 1 / 2 "-12 , Pistorasiatyyppi: NPT , pH-alue: 2pH , Tehovaatimus: 1.01 hv , Kierto: myötäpäivään , Roottorin materiaali: 303 Ruostumaton teräs , Tiivisteen materiaali: Nitriili, tyyppi 21 , Akseli: 303 Ruostumaton teräs , Märkäimunostin: 6.6 ft.
TyyliMalliHP @ 200 psiVirtausnopeusVirtausnopeus @ 100 psiHP @ 250 psiMax. VirtausVenttiilin kokoonpanoVenttiilin tyyppiVirtausnopeus @ 150 psiHinta (ei alv)
A
115B265F31BA
0.82 hv265 l / s263 l / s1.01 hv275 GPHVakio-ei ulkoinen säätöKiinteä muovi - Ultem261 l / s€519.44
A
115B330F31XX
1 hv330 l / s330 l / s1.22 hv346 GPHEi vapautusventtiiliäEi vapautusventtiiliä328 l / s€519.44

Toimintamekanismi

  • Keskiroottori siipien kanssa liikkuu epäkeskisesti kotelon sisällä.
  • Pyöriessään roottori työntää siivet ulospäin luoden tiivisteen.
  • Pyörivät siivet imevät nestettä tai kaasua suljettuun kammioon.
  • Kammion tilavuus pienenee puristaen loukkuun jääneen nesteen/kaasun.
  • Puristettu neste/kaasu poistetaan ulostuloaukon kautta.
  • Roottorin jatkuva pyöriminen ylläpitää imu-, puristus- ja poistoprosessia.

Ominaisuudet

  • Niissä on veden itseimeytymisominaisuudet ja ne ovat huoltovapaita, mikä tarjoaa mukavuutta ja helppokäyttöisyyttä.
  • Näillä pumpuilla on alhaiset tärinä- ja pulsaatioominaisuudet, mikä takaa tasaisen ja vakaan nesteensiirron.
  • Niissä on sisäinen varoventtiili ulkoisessa säätökonfiguraatiossa tarkkaa paineensäätöä varten.
  • Nämä pumput tarjoavat ruostumattomasta teräksestä valmistettua kotelomateriaalia lisäämään kestävyyttä ja korroosionkestävyyttä.
  • Ne on integroitu 1/2 tuuman NPT-tulo- ja -lähtöliitännöillä, jotka tarjoavat vakiovarusteet helpon asennuksen.
  • Ne on varustettu EPDM / nitriili elastomeereilla hankausta, säätä ja UV-kestävyyttä varten.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden pyörivien siipipumppujen nesteen käyttölämpötila-alue?

Procon 5 -sarjan pyörivät siipipumput voivat käsitellä nesteen käyttölämpötiloja -4 - 180 astetta F.

Kuinka puhdistaa ja huoltaa Procon 5 -sarjan pyörivät siipipumput?

  • Katkaise virta ja irrota pumppu.
  • Puhdista ulkopuoli ja pura pumppu.
  • Upota komponentit sopivaan puhdistusliuokseen.
  • Tarkasta siivet ja vaihda tarvittaessa.
  • Levitä liikkuviin osiin suositeltua voiteluainetta.
  • Tarkista ja vaihda tiivisteet / O-renkaat tarvittaessa.
  • Kokoa pumppu uudelleen noudattamalla ohjeita.
  • Asenna pumppu takaisin ja testaa sen toiminta.
  • Tee säännöllinen huoltoaikataulu.

Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa pyörivää siipipumppua?

  • Matala nopeus- ja painealue
  • Nesteiden yhteensopivuus ja käyttöympäristö
  • Tehokkuus ja virrankulutus
  • Ylläpitovaatimukset
  • Luotettavuus ja pitkäikäisyys
  • Koko ja siirrettävyys

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?