Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROCON 113A100F31XX Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 100 GPH, ruostumaton teräs | CM6UTP

PROCON 113A100F31XX Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 100 GPH, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CM6UTP Malli: 113A100F31XX

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä siipipumppu
Purkauspaine (PSI)Max. 250 psi
Ajaa0.118" Double Flat
Kuivaimunostin3.3 ft.
Kuiva paino2.75 lbs.
Virtausnopeus100 l / s
Virtausnopeus @ 100 psi100 l / s
Virtausnopeus @ 150 psi98 l / s
Virtausnopeus @ 200 psi96 l / s
Virtausnopeus @ 250 psi94 l / s
Virtausnopeus @ 50 psi102 l / s
KoteloRuostumaton teräs
HP @ 100 PSI0.2 hv
HP @ 150 psi0.28 hv
HP @ 200 psi0.35 hv
HP @ 250 psi0.42 hv
HP @ 50 PSI0.13 hv
SisältääSlinger
Sisääntulon koko3 / 8 "-18
Tuloaukon tyyppiNPT
Maks. Nesteen viskositeetti100 cP
Max. Käyttöpaine250 psi
Maks. Käyttölämpötila160 astetta F
Max. Nopeus2400 RPM
Valmistaja SarjaSarja 3
Min. Käyttölämpötila-4 astetta F
Min. Kierrosluku1000RPM
AsennustyyliKiinnitys
Melutaso60 dBa
Nimellinen kierrosluku1,725 rpm
Poistoaukon koko3 / 8 "-18
Pistorasian tyyppiNPT
pH-alue2pH
Tehontarve0.42 hv
VaroventtiilialueNA
Kiertomyötäpäivään
Roottorin materiaali303 Ruostumaton teräs
TiivistemateriaaliNitriili, tyyppi 21, ei tasapainottaa keramiikkaa/hiiltä
Itseimevä märkä6 jalkaa max. Hissi
Staattinen paine100 psi
Siivilä3.25 neliömetriä, ilman
Venttiilin kokoonpanoEi vapautusventtiiliä
Venttiilin tyyppiEi vapautusventtiiliä
Märkäimunostin6.6 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125

Tuotteen yksityiskohdat:

Procon 113A100F31XX pyörivä siipipumppu käyttää pyöriviä siipiä kammiossa nesteen tai kaasun siirtämiseen tulo- ja poistoaukon välillä joko luoden tyhjiön tai painetta. Se on hyödyllinen tyhjiöpakkauksissa, ilmastointijärjestelmissä ja laboratorioprosesseissa, kuten suodatuksessa ja tislauksessa.

Ominaisuudet:

  • Procon 113A100F31XX pyörivä siipipumppu tarjoaa tasaiset virtaukset jopa 250 psi:n paineessa ja on itseimevä.
  • Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo, joka torjuu nesteiden syövyttävän luonteen ja estää korroosiota.
  • Tämä pyörivä siipipumppu pystyy käsittelemään lämpötiloja -4 - 160 astetta F.
  • Siinä on EPDM / nitriili elastomeeri kulutusta kestävän tiivisteen saamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • procon Procon 1113 V-Band Clamp: Tämä ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristin helpottaa letkujen liittämistä pumppuun.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten korkeus vaikuttaa pyörivän siipipumpun suorituskykyyn?

V. Korkeammissa korkeuksissa ilman tiheys pienenee, mikä voi vaikuttaa pumpun suorituskykyyn. Se voi heikentää pumppauskapasiteettia ja vaatia säätöjä tai huomioita, kun pumppua käytetään korkealla.

K. Kuinka huoltan Procon 113A100F31XX pyöriväsiipipumppua?

V. Säännöllinen huolto sisältää kuluneiden siipien tarkastuksen ja vaihdon, suodattimien puhdistamisen, öljytason tarkastuksen ja pumpun asianmukaisen voidellun.

K. Mitä turvatoimenpiteitä tulee ottaa huomioon käytettäessä pyörivää siipipumppua?

A. Kun käytät pyörivää siipipumppua, varmista asianmukainen maadoitus, vältä altistumista vaarallisille aineille ja käytä tarvittaessa suojavarusteita.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROCON 113A100F31XX Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 100 GPH, ruostumaton teräs
€120.33 / yksikkö