Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK VC11210-202 -suljin 8-425 polypropeenimusta Pk1000 | AF7JZY 21RM59

QORPAK VC11210-202 Sulku 8-425 Polypropeeni musta Pk1000

Varastossa
Tuote: AF7JZY Malli: VC11210-202Ristiviite: 21RM59

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulkeminen
Sulkumateriaalipolypropeeni
VäriMusta
Ruuvin suljinkoko8-425

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9274
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3923500000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Vuoraton

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
QORPAK VC11209-222 Sulkeminen 8-425 Polypropeeni Musta Pk1000 | AF7KDJ 21RP79 VC11209-222€410.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK VC11210-202 Sulku 8-425 Polypropeeni musta Pk1000
€106.56 / yksikkö