Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROCON 10543 Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 1/2 tuuman NPT, 240 GPH, messinkikotelo

Varastossa
Tuote: CM6UTQ Malli: 10543

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä siipipumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225

Tuotteen yksityiskohdat:

Procon 10543 pyörivää siipipumppua käytetään nesteiden tehokkaaseen ja johdonmukaiseen siirtoon, joten se on olennainen komponentti erilaisissa olosuhteissa. Sitä käytetään juoma-annostelujärjestelmissä, kuten kahvinkeittimissä ja soodalähteissä, varmistaen tarkan ja tasaisen nesteen virtauksen. Niitä käytetään myös vedenpuhdistusjärjestelmissä, joissa tarvitaan luotettavuutta ja tasaisia ​​virtausnopeuksia.

Ominaisuudet:

  • Procon 10543 pyörivässä siipipumpussa on toleranssit etu- ja takalaakereissa tarkan toiminnan varmistamiseksi.
  • Se pystyy nostamaan veden enintään 2 metriin itseimeytymistä varten.
  • Tässä Procon-messingisessä pyörivässä siipipumpussa on messinkikotelo kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.
  • Siinä on myötäpäivään pyörivä liike tasaista ja hallittua pumppausta varten.
  • Tässä pyörivässä siipipumpussa on 2 tyhjennysreikää tehokkaaseen nesteen tyhjennykseen ja huoltoon.
  • Siinä on nitriilitiivisteet tehokkaan tiivistyksen ja vuotojen estämiseksi.
  • Tämä pumppu on varustettu kiinnitysjärjestelmällä yksinkertaista asennusta varten.
  • Siinä on uurrettu roottori muovikytkimellä tehokkaan ja luotettavan toiminnan takaamiseksi sekä varoventtiili.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka valitsen oikean pyörivän pumpun tiettyyn teollisuussovellukseeni?

A. Oikean pyörivän pumpun valinnassa on otettava huomioon sellaisia ​​tekijöitä kuin nesteen tyyppi ja ominaisuudet, vaadittu virtausnopeus, paine ja lämpötila.

K. Mitä huoltotoimenpiteitä tarvitaan pyörivän pumpun optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi?

A. Säännöllisiin huoltotöihin kuuluu kuluneiden osien tarkastus ja vaihto, vuotojen tarkastaminen, liikkuvien osien puhdistus ja voitelu sekä pumpun yleiskunnon valvonta.

K. Onko pyörivien pumppujen käytössä turvallisuusnäkökohtia tai varotoimia?

V. Kyllä, käyttäjien tulee olla tietoisia mahdollisista vaaroista, kuten korkea paine, pyörivät elementit ja vaaralliset nesteet. Riittävä koulutus ja asianmukaiset henkilönsuojaimet (PPE) ovat välttämättömiä onnettomuuksien ja vammojen estämiseksi.

K. Mitä eroa on paine-erokytkimen ja painelähettimen välillä?

A. Paine-erokytkimet on suunniteltu päälle/pois ohjaus- tai hälytyssovelluksiin, jotka tarjoavat erillisiä lähtösignaaleja tiettyyn asetusarvoon perustuen, kun taas painelähettimet mittaavat ja lähettävät jatkuvasti painetietoja, jotka tarjoavat jatkuvan analogisen tai digitaalisen lähtösignaalin tarkkaa valvontaa ja ohjausta varten.

K. Mikä on ylipaineventtiilin merkitys tässä Procon-messingissä pyörivässä siipipumpussa?

A. Tämän pumpun varoventtiilin tehtävänä on säädellä painetta. Se on korkean lämpötilan tasapainotettu ohitustyyppi, joka varmistaa, että pumppu ei toimi yli 99 PSI:n (6.5 baarin) paineissa.

K. Voidaanko tätä pumppua käyttää itseimeviin sovelluksiin?

V. Kyllä, tämä pumppu on itseimevä vettä varten, ja sen enimmäisnostokyky on 2 metriä. Itseimevät pumput ovat käteviä, koska ne voivat vetää nestettä pumppuun ilman ulkopuolista apua, joten ne sopivat erilaisiin skenaarioihin.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROCON 10543 Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 1/2 tuuman NPT, 240 GPH, messinkikotelo
€171.55 / yksikkö