PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200UHD Homogenointipaketti Deluxe Universal | AC8BJU 39J350

PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200UHD Homogenointipaketti Deluxe Universal

Varastossa
Tuote: AC8BJU Malli: PK-02200UHDRistiviite: 39J350

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,191.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHomogenointipaketti, Deluxe Universal
NoudattaminenCE
Syvyys1.98 "
Halkaisija7 mm, 10 mm
Korkeus7.875 "
HP1/5
MateriaaliRuostumaton teräs
Melutaso68dB
Akselin pituus75 mm, 115 mm
Nopeus5000 33,000 - XNUMX XNUMX rpm
Jännite220
Äänenvoimakkuuden alue0.03 - 50 ml
Teho144
Leveys2.15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoudattaminenHalkaisijaeräAkselin pituusNopeusJänniteHinta
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01200PMGXL Homogenointipaketti Premium Multi-gen 7 Xl | AC8BHX 39J330 PK-01200PMGXL-7mmHomogenointipaketti, Premium Multi-Gen 7XL115mm--€4,218.09
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200PMGXL Homogenointipaketti Premium Multi-gen 7 Xl | AC8BJP 39J346 PK-02200PMGXLUL cUL7mmHomogenointipaketti, Premium Multi-Gen 7XL115mm5000 35,000 - XNUMX XNUMX rpm120€3,612.16
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01200UHS Homogenointipaketti Standard Universal | AC8BJQ 39J347 PK-01200UHSCE7 mm, 10 mmHomogenointipaketti, Standard Universal75 mm, 115 mm5000 33,000 - XNUMX XNUMX rpm220€4,249.98
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200UHS Homogenointipaketti Standard Universal | AC8BJR 39J348 PK-02200UHS-7 mm, 10 mmHomogenointipaketti, Standard Universal75 mm, 115 mm--€3,674.53
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01200UHD Homogenointipaketti Deluxe Universal | AC8BJT 39J349 PK-01200UHDUL cUL7 mm, 10 mmHomogenointipaketti, Deluxe Universal75 mm, 115 mm5000 35,000 - XNUMX XNUMX rpm120€4,896.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200UHD Homogenointipaketti Deluxe Universal
€4,191.04 / yksikkö