PRO-LINE MDS-6-F63L14 HK Laatikko 15 L x 19-1/4 S x 6 K Taivaansininen | AF6CMJ 9WMP5

PRO-LINE MDS-6-F63L14 HK Laatikko 15 L x 19-1/4 S x 6 K taivaansininen

Varastossa
Tuote: AF6CMJ Malli: MDS-6-F63L14 HKRistiviite: 9WMP5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€302.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriSky Blue
Syvyys19.25 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus6"
MateriaaliTeräs
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.79
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusHinta
PRO-LINE MDS6-L14 Laatikko 15 W x 19-1/4 S x 6 tuumaa H Sininen | AA7MMG 16D607 MDS6-L14sininen6"€271.74
PRO-LINE MDS6-A31 Laatikko 15 W x 19-1 / 4 S x 6 Tuumaa H Harmaa | AA7MMH 16D608 MDS6-A31Harmaa6"€271.74
PRO-LINE MDS12-L14 vetolaatikko 15 W x 19-1 / 4 S x 12 Tuumaa H Sininen | AA7MMJ 16D609 MDS12-L14sininen12 "€359.09
PRO-LINE MDS12-A31 Laatikko 15 W x 19-1 / 4 S x 12 Tuumaa H Harmaa | AA7MMK 16D610 MDS12-A31Harmaa12 "€359.09
PRO-LINE ECO / DS6-A31 Laatikko 15 W x 19-1 / 4 S x 6 Tuumaa H Harmaa | AA7MTV 16D746 ECO / DS6-A31Harmaa6"€298.28
PRO-LINE ECO / DS12-A31 Laatikko 15 W x 19-1 / 4 S x 12 Tuumaa H Harmaa | AA7MTW 16D747 ECO / DS12-A31Harmaa12 "€347.42
PRO-LINE MDS6-505T -laatikko 15 W x 19-1 / 4 S x 6 Tuumaa H Harmaa | AC3LXC 2UMT4 MDS6-505THarmaa6"€267.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE MDS-6-F63L14 HK Laatikko 15 L x 19-1/4 S x 6 K taivaansininen
€302.93 / yksikkö