PRO-LINE MDS12-L14 vetolaatikko 15 W x 19-1 / 4 S x 12 Tuumaa H Sininen | AA7MMJ 16D609

PRO-LINE MDS12-L14 vetolaatikko 15 L x 19-1/4 S x 12 tuumaa K Sininen

Varastossa
Tuote: AA7MMJ Malli: MDS12-L14Ristiviite: 16D609

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€418.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon
KokoonpanoKokoonpanematon
Värisininen
Syvyys19.25 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusHiilivapaa sertifioitu
Korkeus12 "
MateriaaliTeräs
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi9403100040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusHinta
PRO-LINE MDS6-L14 Laatikko 15 W x 19-1/4 S x 6 tuumaa H Sininen | AA7MMG 16D607 MDS6-L14sininen6"€295.00
PRO-LINE MDS6-A31 Laatikko 15 W x 19-1 / 4 S x 6 Tuumaa H Harmaa | AA7MMH 16D608 MDS6-A31Harmaa6"€295.00
PRO-LINE MDS12-A31 Laatikko 15 W x 19-1 / 4 S x 12 Tuumaa H Harmaa | AA7MMK 16D610 MDS12-A31Harmaa12 "€418.32
PRO-LINE ECO / DS6-A31 Laatikko 15 W x 19-1 / 4 S x 6 Tuumaa H Harmaa | AA7MTV 16D746 ECO / DS6-A31Harmaa6"€323.81
PRO-LINE ECO / DS12-A31 Laatikko 15 W x 19-1 / 4 S x 12 Tuumaa H Harmaa | AA7MTW 16D747 ECO / DS12-A31Harmaa12 "€377.15
PRO-LINE MDS6-505T -laatikko 15 W x 19-1 / 4 S x 6 Tuumaa H Harmaa | AC3LXC 2UMT4 MDS6-505THarmaa6"€290.42
PRO-LINE MDS12 -laatikko 15 W x 19-1 / 4 S x 12 Tuumaa H Harmaa | AD9RJQ 4UJ59 MDS12Harmaa12 "€376.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE MDS12-L14 vetolaatikko 15 L x 19-1/4 S x 12 tuumaa K Sininen
€418.32 / yksikkö