PRO-LINE IWBPB7230C -pakkaustaulukko Esd-laminaatti 72 tuuman syvyys | AG3UGC 33VC44

PRO-LINE IWBPB7230C Pakkauspöytä Esd Laminaatti 72 tuuman syvyys

Tuote: AG3UGC Malli: IWBPB7230CRistiviite: 33VC44
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,017.49 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustaulukko
VäriHarmaa
Syvyys72 "
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus30 - 36 "
perintöSäädä 1 tuuman välein
MateriaaliTeräs
HuippumateriaaliESD-laminaatti
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.5
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)99.06
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHinta
PRO-LINE IWBPB6030C -pakkaustaulukko Esd-laminaatti, 60 tuuman syvyys | AG3UFY 33VC40 IWBPB6030C60 "€2,977.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE IWBPB7230C Pakkauspöytä Esd Laminaatti 72 tuuman syvyys
€3,017.49 / yksikkö