Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL MLM-20 Magneettinen sieppari, 20 Lb. Kapasiteetti Vetovoima | AG7WET

VESTIL MLM-20 Magneettinen sieppari, 20 Lb. Kapasiteetin vetovoima

Varastossa
Tuote: AG7WET Malli: MLM-20

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostomagneetti
VäriKerma, musta
Syvyys6"
laajennettavissaEi
KahvaKyllä
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus8.25 "
Pituus6"
MateriaaliHard Plastic
MittayksikötJOKA
Kokonaispituus6"
Vedä voima20 lbs.
Leveys3.81 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)20.96
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)9.68
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MLM-20 Magneettinen sieppari, 20 Lb. Kapasiteetin vetovoima
€147.34 / yksikkö