PRO-LINE IWBPB6030C -pakkaustaulukko Esd-laminaatti, 60 tuuman syvyys | AG3UFY 33VC40

PRO-LINE IWBPB6030C Pakkauspöytä Esd Laminaatti 60 tuuman syvyys

Varastossa
Tuote: AG3UFY Malli: IWBPB6030CRistiviite: 33VC40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,977.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustaulukko
VäriHarmaa
Syvyys60 "
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus30 - 36 "
perintöSäädä 1 tuuman välein
MateriaaliTeräs
HuippumateriaaliESD-laminaatti
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.75
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)99.06
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHinta
PRO-LINE IWBPB7230C -pakkaustaulukko Esd-laminaatti 72 tuuman syvyys | AG3UGC 33VC44 IWBPB7230C72 "€3,017.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE IWBPB6030C Pakkauspöytä Esd Laminaatti 60 tuuman syvyys
€2,977.20 / yksikkö