DAYTON Urosputkikierteiset asennusvalokytkimet


Suodattaa
Yhteydenottolomake: SPST , Syvyys: 1.125 " , Kotelon tyyppi: Sadetiivis , Kotelon materiaali: polykarbonaatti , Pituus: 2.125 " , Asennus: 3/8 "urosputkikierteinen , NEMA-luokitus: Sadetta tiukka , Temp. Alue: -40 - 158 astetta F
TyyliMalliVäriMaks. TehoJänniteLeveysHinta (ei alv)
A
26WA83
Musta2000208 ja 2771.62 "€24.48
A
26WA82
Musta18001201.62 "€23.53
B
26WA84
Musta / Harmaa18001201.38 "€16.35

Urosputkikierteiset asennusvalokytkimet

Dayton-valokuvaohjaimet on suunniteltu kytkemään automaattisesti päälle / pois valot kunnallisissa, parkkipaikoissa, mainostauluissa ja turvavalaistuksessa. Niissä on sadetiivis polykarbonaattikotelo, joka kestää ankarat ulkoiset ympäristöt, ja sisäänrakennettu viive estääkseen valon ja auton ajovalojen aiheuttaman väärän pyöräilyn. Valitse laajasta valikoimasta näitä urosputkikierteisiä asennusvalosäätimiä, saatavana 1800 ja 2000 watin tehovaihtoehdoilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?