Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRINCETON TEC HYB123-3-NOD-MC Ajovalaisin Led 125 Lime Tan | AB7YQK 24M993

PRINCETON TEC HYB123-3-NOD-MC Ajovalo Led 125 Lime Tan

Varastossa
Tuote: AB7YQK Malli: HYB123-3-NOD-MCRistiviite: 24M993

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeadlamp
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika40 hr.
Akun kokoCR123
Akun tyyppiLitium-ioni
Säteen etäisyys35m
korinvärisetRusketus
Rungon halkaisija0.750 "
Rungon materiaaliXylex
Halkaisija1"
Pudotusarvio2m
Taskulampun luokkaTaktinen
KeskittääKapea leveä
iskunkestävyysKyllä
Lampun käyttöikä10,000 hr.
lampun tyyppiLED
Pituus2.25 "
Lens MaterialLexan
Valoteho125 lm
ValotehotilatMaxbright LED, 3.5 mm LED
Lumens125
Lumen-alue100 ja 249
Suurin lumenia teho125
AsennusMolle, NVG
AsennustyyppiHihna
Paristojen määrä1
Hihnojen lukumäärä1
VaihtolamputEi
Käyntiaika korkeassa asetuksessa4 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiNappi
Veden tunkeutumisluokitusVedenkestävä
Paino paristoilla2.32 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi8513104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaskulampun luokkaAkun palamisaikaAkun kokoKeskittääPituusValotehoValotehotilatLumensHinta
PRINCETON TEC C-IR-Tan ajovalaisin Led 55 Lime Tan | AB7YQJ 24M991 C-IR-TanTaktinen36 hr.AAKapea leveä5"55 lmYksi55€143.13
PRINCETON TEC HYB123-RBI-NOD-MC Ajovalaisin Led 125 Lime Tan | AB7YQL 24M995 HYB123-RBI-NOD-MCTeollinen40 hr.CR123Kapea leveä2.25 "125 lmMaxbright LED, 3.5 mm LED125€125.03
PRINCETON TEC APX-RC-BK ajovalaisin Led 275 Lime Black | AB7YQM 24M997 APX-RC-BKTeollinen90 hr.Lithium Ionkiinteä2"275 lm(1) Säädetty Maxbright LED, valkoinen säädelty ultrakirkas LED (Flood High, Flood Low, Spot High, Spot Low)275€226.24
PRINCETON TEC FUEL-BK Ajovalo Led 70 Lime Musta | AC9VFP 3KKX6 POLTTOAINE-BKTeollinen146 hr.AAA-2.5 "70 lmKorkea, Keskitaso, Matala, Vilkkuu70€60.62
PRINCETON TEC RMX150-BK Ajovalo Led 125 Lime Musta | AE6CQG 5PVY1 RMX150-BKTeollinen200 hr.AAAkiinteä2.5 "125 lm(1) High Maxbright LED, (1) Low Maxbright LED, (3) High Ultrabright LED, (3) Matala Ultrabright LED125€71.47
PRINCETON TEC EOS360-BK Ajovalaisin, 165 lm:n maksimikirkkaus, 4.1 h Käyttöaika maksimikirkkaudella, 56 m Suurin säteen etäisyys | CT7ZXM 494R23 EOS360-BK--------€258.62
PRINCETON TEC BYT-TAC-TN Ajovalaisin, 200 lm:n maksimikirkkaus, 3.4 h Käyttöaika maksimikirkkaudella, 48 m Suurin säteen etäisyys | CT7ZXN 494R21 BYT-TAC-TN--------€45.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRINCETON TEC HYB123-3-NOD-MC Ajovalo Led 125 Lime Tan
€137.97 / yksikkö