Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRIME LINE B 572 Tension Spring, 7 7/16 Inch Length, 3 13/16 Inch Width, Steel, Included, Steel, B 572 | CT7ZPL 485U03

PRIME LINE B 572 kiristysjousi, 7 7/16 tuuman pituus, 3 13/16 tuuman leveys, teräs, mukana, teräs, B 572

Varastossa
Tuote: CT7ZPL Malli: B 572Ristiviite: 485U03
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
€11.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
PRIME LINE B 561 Hissipultit, 5 7/16 tuumaa Lg, 3 13/16 tuumaa, leveys, keskeneräinen, mukana, 4 PK | CT7YAE 485T96 B 561Palvelimet1€5.50
PRIME LINE B 545 Bottom Guide, 5 7/16 tuumaa pituus, 3 13/16 tuumaa leveys, keskeneräinen, mukana, nailon, musta | CT7YAG 485T82 B 545Ohje2€18.32
PRIME LINE K 5028 ovensuljin, 9 tuumaa Lg, maalattu, mukana, teräs, musta | CT7YCW 436C18 K 5028Door Closer1€18.81
PRIME LINE A 220 Oven salpa ja veto, 4 1/4 tuumaa Lg, 9/16 tuumaa leveys, keskeneräinen, muovi, musta | CT7YDD 485T37 220Palvelimet1€11.89
PRIME LINE A 149 Oven vetosormi, 3/4 tuumaa Lg, 3/4 tuumaa leveä, nikkelipinnoitettu, teräs, hopea, 4 PK | CT7YDY 485R97 149Palvelimet1€0.91
PRIME LINE A 208 oven vetoseula, 3 3/8 tuumaa Lg, 3 5/16 tuumaa leveä, keskeneräinen, muovi, valkoinen | CT7YDZ 485T27 208Näytön1€14.88
PRIME LINE A 211 oven vetoseula, 4 5/16 tuumaa Lg, 7/8 tuumaa leveä, keskeneräinen, muovi, kivi | CT7YEA 485T30 211Näytön1€57.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRIME LINE B 572 kiristysjousi, 7 7/16 tuuman pituus, 3 13/16 tuuman leveys, teräs, mukana, teräs, B 572
€11.69 /pakkaus