HYVÄKSYTTY Myyjä 4UEA2 Letkusillan kanavan korkeus 7 tuumaa | AD9QLR

APPROVED VENDOR 4UEA2 letkusillan kanavan korkeus 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9QLR Malli: 4UEA2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,544.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen letkusilta
Kanavan korkeus7"
Kanavan leveys7"
Kanavat1
VäriKeltainen
Korkeus8"
Pituus52 "
Kantavuus17,100 paunaa @ 70 astetta F
Materiaalipolyuretaani
Maks. Kaapelin halkaisija6-1 / 2 "
Kanavien lukumäärä1
TyyliPudota yli
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.09
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4UDZ9 Letkusillan kanavan korkeus 3 tuumaa | AD9QJW 4UDZ94.25 "35 "23,700 paunaa @ 70 astetta F€893.45
HYVÄKSYTTY Myyjä 4UEA1 Letkusillan kanavan korkeus 4.5 tuumaa | AD9QLQ 4UEA16.5 "44 "19,300 paunaa. @ 70 astetta F€1,242.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4UEA2 letkusillan kanavan korkeus 7 tuumaa
€1,544.25 / yksikkö