PRESTO LIFTS AX20-4848 saksinostopöytä 2000 Lb. 48 tuuman pituus | AA8BCW 16X835

PRESTO LIFTS AX20-4848 saksinostopöytä 2000 Lb. Pituus 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8BCW Malli: AX20-4848Ristiviite: 16X835

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,885.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
KehysmateriaaliTeräs
Kantavuus2000 lb
Alennettu korkeus8"
Platform Pituus48 "
Alustan tyylikiinteä
Alustan leveys48 "
Powered ByPneumaattinen
Korotettu korkeus32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 453.59
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi8425420000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusHinta
PRESTO LIFTS AX40-4848 saksinostopöytä 4000 Lb. 48 tuuman pituus | AA8BCX 16X836 AX40-48484000 lb€8,697.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRESTO LIFTS AX20-4848 saksinostopöytä 2000 Lb. Pituus 48 tuumaa
€6,885.61 / yksikkö