PRESTO LIFTS AX40-4848 saksinostopöytä 4000 Lb. 48 tuuman pituus | AA8BCX 16X836

PRESTO LIFTS AX40-4848 saksinostopöytä 4000 Lb. Pituus 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8BCX Malli: AX40-4848Ristiviite: 16X836

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,697.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
KehysmateriaaliTeräs
Kantavuus4000 lb
Alennettu korkeus8"
Platform Pituus48 "
Alustan tyylikiinteä
Alustan leveys48 "
Powered ByPneumaattinen
Korotettu korkeus32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 453.59
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)177.8
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi8425420000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusHinta
PRESTO LIFTS AX20-4848 saksinostopöytä 2000 Lb. 48 tuuman pituus | AA8BCW 16X835 AX20-48482000 lb€6,885.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRESTO LIFTS AX40-4848 saksinostopöytä 4000 Lb. Pituus 48 tuumaa
€8,697.82 / yksikkö