Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRESCO PRODUCTS CO RB3103R21-188 Barrikadinauha Punainen/hopea/musta 1000ft x 3 In | AD2VET 3UTW2

PRESCO PRODUCTS CO RB3103R21-188 Barrikadinauha punainen/hopea/musta 1000 jalkaa x 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2VET Malli: RB3103R21-188Ristiviite: 3UTW2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadinauha
VäriPunainen / hopea / musta, näkyvyys päivällä / yöllä
Materiaalipolyeteeni
Roll pituus1000ft.
Roll leveys3"
Paksuus3 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPaksuusHinta
PRESCO PRODUCTS CO B3103R21-373 Barrikadinauha Punainen/musta 1000 jalkaa x 3 tuumaa | AC9ZMP 3LUR4 B3103R21-373Punainen / Musta3 milj.€28.64
PRESCO PRODUCTS CO B3104R21-188 Barricade-teippi Punainen/musta 1000 jalkaa x 3 tuumaa | AF4ARZ 8ND06 B3104R21-188Punainen / Musta4 milj.€47.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRESCO PRODUCTS CO RB3103R21-188 Barrikadinauha punainen/hopea/musta 1000 jalkaa x 3 tuumaa
€33.94 / yksikkö