Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRESCO PRODUCTS CO B3104R21-188 Barricade-teippi Punainen/musta 1000 jalkaa x 3 tuumaa | AF4ARZ 8ND06

PRESCO PRODUCTS CO B3104R21-188 Barrikadinauha punainen/musta 1000 jalkaa x 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4ARZ Malli: B3104R21-188Ristiviite: 8ND06

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadinauha
VäriPunainen / Musta
Materiaalipolyeteeni
Roll pituus1000ft.
Roll leveys3"
Paksuus4 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0475
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPaksuusHinta
PRESCO PRODUCTS CO B3103R21-373 Barrikadinauha Punainen/musta 1000 jalkaa x 3 tuumaa | AC9ZMP 3LUR4 B3103R21-373Punainen / Musta3 milj.€25.67
PRESCO PRODUCTS CO RB3103R21-188 Barrikadinauha Punainen/hopea/musta 1000ft x 3 In | AD2VET 3UTW2 RB3103R21-188Punainen / hopea / musta, näkyvyys päivällä / yöllä3 milj.€29.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRESCO PRODUCTS CO B3104R21-188 Barrikadinauha punainen/musta 1000 jalkaa x 3 tuumaa
€41.74 / yksikkö