Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PREMIER PM72535 maalisekoitin 14 tuumaa | AB7XTD 24K699

PREMIER PM72535 Maalisekoitin 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7XTD Malli: PM72535Ristiviite: 24K699

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalisekoitin
Pää Dia.2.25 "
Maks. Kierrosluku900
Akselin dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPää Dia.PituusAkselin dia.Hinta
PREMIER PM72532 maalisekoitin 17 tuumaa | AB7XTA 24K696 PM725323.25 "-11 / 32 "€15.88
PREMIER PM-72533 maalisekoitin 23 tuumaa | AB7XTB 24K697 PM-725334"-13 / 32 "€23.98
PREMIER PM-72534 maalisekoitin 30 tuumaa | AB7XTC 24K698 PM-725344.75 "-1 / 2 "€33.81
PREMIER PM72530 -maalinsekoitin | AH4BFF 34AN89 PM725301-3 / 4 "19.75 "5 / 16 "€10.97
PREMIER PM72531 maalisekoitin | AH4BFG 34AN90 PM725312.25 "17.25 "2.375 "€14.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREMIER PM72535 Maalisekoitin 14 tuumaa
€5.81 / yksikkö