Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PREMIER PM72530 -maalinsekoitin | AH4BFF 34AN89

PREMIER Maalisekoitin PM72530

Varastossa
Tuote: AH4BFF Malli: PM72530Ristiviite: 34AN89
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
€10.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalisekoitin
rakentaminenTeräs
Pää Dia.1-3 / 4 "
Head TypeKierre
Pituus19.75 "
Maks. Kierrosluku900
Akselin dia.5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)8.38
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPää Dia.PituusAkselin dia.Hinta
PREMIER PM72532 maalisekoitin 17 tuumaa | AB7XTA 24K696 PM725323.25 "-11 / 32 "€15.88
PREMIER PM-72533 maalisekoitin 23 tuumaa | AB7XTB 24K697 PM-725334"-13 / 32 "€23.98
PREMIER PM-72534 maalisekoitin 30 tuumaa | AB7XTC 24K698 PM-725344.75 "-1 / 2 "€33.81
PREMIER PM72535 maalisekoitin 14 tuumaa | AB7XTD 24K699 PM725352.25 "-1 / 4 "€5.81
PREMIER PM72531 maalisekoitin | AH4BFG 34AN90 PM725312.25 "17.25 "2.375 "€14.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREMIER Maalisekoitin PM72530
€10.97 / yksikkö