Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PREMIER PM72531 maalisekoitin | AH4BFG 34AN90

PREMIER Maalisekoitin PM72531

Varastossa
Tuote: AH4BFG Malli: PM72531Ristiviite: 34AN90

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€14.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalisekoitin
rakentaminenTeräs
Pää Dia.2.25 "
Head TypeKierre
Pituus17.25 "
Maks. Kierrosluku900
Akselin dia.2.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)45.97
Laivan leveys (cm)8.64
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPää Dia.PituusAkselin dia.Hinta
PREMIER PM72532 maalisekoitin 17 tuumaa | AB7XTA 24K696 PM725323.25 "-11 / 32 "€15.88
PREMIER PM-72533 maalisekoitin 23 tuumaa | AB7XTB 24K697 PM-725334"-13 / 32 "€23.98
PREMIER PM-72534 maalisekoitin 30 tuumaa | AB7XTC 24K698 PM-725344.75 "-1 / 2 "€33.81
PREMIER PM72535 maalisekoitin 14 tuumaa | AB7XTD 24K699 PM725352.25 "-1 / 4 "€5.81
PREMIER PM72530 -maalinsekoitin | AH4BFF 34AN89 PM725301-3 / 4 "19.75 "5 / 16 "€10.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREMIER Maalisekoitin PM72531
€14.02 / yksikkö