Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PREMIER 7KW2-50 Kodawool Roller 7 tuumaa Pituus 1/2 tuumaa Nap | AG4JZT 34AN72

PREMIER 7KW2-50 Kodawool Roller 7 tuumaa Pituus 1/2 tuumaa Nap

Varastossa
Tuote: AG4JZT Malli: 7KW2-50Ristiviite: 34AN72

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKodawool-tela
Ydinmateriaalipolyeteeni
PeiteaineVilla ja polyesteri
Pituus7"
Nokkaunet1 / 2 "
Maalin tyyppiKaikki
pinnatPuolikarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi6307909889

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNokkaunetpinnatHinta
PREMIER 7KW2-14 Kodawool Roller 7 tuumaa Pituus 1/4 tuumaa Nap | AG4JZR 34AN71 7 kW 2-141 / 4 "Tasoita€5.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREMIER 7KW2-50 Kodawool Roller 7 tuumaa Pituus 1/2 tuumaa Nap
€6.13 / yksikkö