A Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Pohjan korkeus: 1 3 / 4 " , Pohjan pituus: 46 " , Pohjan leveys: 46 " , Laakerityyppi: Uudelleenkäytettävä tyynyliina , CFM @ 0.750-in. SP: 3733 , CFM-alue: 8261 - 10406 @ 0.0 Sp , Kotelon materiaali: Kehrätty alumiini , Max. Tulolämpötila: 120 astetta F. , Asennuspaikka: Katto , Kokonaiskorkeus: 43 5 / 8 " , Potkurin halkaisija: 36 " , Potkurin materiaali: Teräs , Suositeltu pellin koko (in.): X 39 39 , Vaatii: Katon reunus uusiin asennuksiin , RPM-alue: 493 ja 621 , nopeus säädettävissä: Ei
Pakokaasun tuulettimet, 36 tuumaa, potkuriteräs
Daytonin tuuletusaukot tarjoavat raikasta ilmaa alhaisessa tai kohtalaisessa staattisessa paineessa. Näissä UL- ja C-UL-luettelossa mainituissa tuulettimissa on täysin rullattu helmi tuulihihnassa, joka tarjoaa vakautta ja jäykkyyttä ja tarjoaa siten mukavan nostamisen ja kuljettamisen.