Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PREMIER 72520 Mini Paint Roller Cover 6-1/2 Inch - Pack Of 2 | AC7LQJ 38M517

PREMIER 72520 Minimaalaustelan kansi 6-1/2 tuumaa - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC7LQJ Malli: 72520Ristiviite: 38M517

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini maalirullan suojus
YdinmateriaaliMuovi
PeiteaineKudottu synteettinen
Pituus6.5 "
Nokkaunet1 / 4 "
Maalin tyyppiVesipohjainen, öljypohjainen
pinnatTasoita

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREMIER 72520 Minimaalaustelan kansi 6-1/2 tuumaa - 2 kpl pakkaus
€8.85 / yksikkö