Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IPEX USA LLC FKLM110 Läppäventtiilin lukko 3 tuuman polypropeenia Epdm | AD7VKL 4GPL2

IPEX USA LLC FKLM110 läppäventtiilin korvake 3 tuumaa polypropeenia Epdm

Varastossa
Tuote: AD7VKL Malli: FKLM110Ristiviite: 4GPL2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€776.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhosventtiili
Rungon materiaaliLasivahvistettua polypropeenia
Pulttiympyrän halkaisija.6"
Kahvan tyyppiVipu
Liner-materiaaliEPDM
Lug Dia.5 / 8-11
Maks. Vedenpaine150 psi
Pultinreikien lukumäärä8
Putken koko3"
TyyliHeinäkuu
Temp. alue32-212 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.934
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPulttiympyrän halkaisija.Liner-materiaaliPultinreikien lukumääräPutken kokoHinta
IPEX USA LLC FKLM109 Läppäventtiilin lukko 2 1/2 tuuman polypropeenia Epdm | AD7VKK 4GPL1 FKLM1095.5 "EPDM42.5 "€885.15
IPEX USA LLC FKLM111 läppäventtiilin lukko 4 tuuman polypropeenista epdm | AD7VKM 4GPL3 FKLM1117.5 "EPDM84"€1,203.80
IPEX USA LLC FKLM112 Läppäventtiilin lukko 5 tuuman polypropeenista epdm | AD7VKN 4GPL4 FKLM1128.5 "EPDM85"€1,334.98
IPEX USA LLC FKLM113 Läppäventtiililevy 6 tuuman polypropeenista Epdm AD7VKP 4GPL5 FKLM1139.5 "EPDM86"€1,788.36
IPEX USA LLC FKLM114 Läppäventtiilin lukko 8 tuuman polypropeenista epdm | AD7VKQ 4GPL6 FKLM11411.75 "EPDM88"€2,186.60
IPEX USA LLC FKLM209 Läppäventtiilikorkki 2-1/2 polypropeeni | AD7VKR 4GPL7 FKLM2095.5 "Vitoton42.5 "€1,106.44
IPEX USA LLC FKLM210 -läppäventtiilin 3-tuumainen polypropeeni AD7VKT 4GPL8 FKLM2106"Vitoton83"€970.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IPEX USA LLC FKLM110 läppäventtiilin korvake 3 tuumaa polypropeenia Epdm
€776.33 / yksikkö