Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPYDER 600097CF reikäsaha, 3 1/2 tuuman sahan halkaisija, 4/6 hammasta tuumaa kohti, 1 7/8 tuumaa max. Leikkaus Dp, Bi-Metal | CU4EXF 31LV43

SPYDER 600097CF reikäsaha, 3 1/2 tuuman sahan halkaisija, 4/6 hammasta tuumaa kohti, 1 7/8 tuumaa max. Leikkaus Dp, Bi-Metal

Varastossa
Tuote: CU4EXF Malli: 600097CFRistiviite: 31LV43
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
€27.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäsaha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPYDER 600015CF reikäsaha, 1 1/2 tuuman sahan halkaisija, 1 hammas tuumaa kohti, 2 tuumaa max. Leikkaussyvyys | CU4EWB 31LV58 600015CF€20.63
SPYDER 600074CF reikäsaha, 1 1/2 tuuman sahan halkaisija, 4/6 hammasta tuumaa kohti, 1 7/8 tuumaa max. Leikkaus Dp, Bi-Metal | CU4EWC 31LV30 600074CF€13.94
SPYDER 600011CF reikäsaha, 1 1/4 tuuman sahan halkaisija, 1 hammas tuumaa kohti, 2 tuumaa max. Leikkaussyvyys | CU4EWD 31LV56 600011CF€19.15
SPYDER 600070CF reikäsaha, 1 1/4 tuuman sahan halkaisija, 4/6 hammasta tuumaa kohti, 1 7/8 tuumaa max. Leikkaus Dp, Bi-Metal | CU4EWE 31LV28 600070CF€12.60
SPYDER 600009CF reikäsaha, 1 1/8 tuuman sahan halkaisija, 1 hammas tuumaa kohti, 2 tuumaa max. Leikkaussyvyys | CU4EWF 31LV55 600009CF€18.27
SPYDER 600068CF reikäsaha, 1 1/8 tuuman sahan halkaisija, 4/6 hammasta tuumaa kohti, 1 7/8 tuumaa max. Leikkaus Dp, Bi-Metal | CU4EWG 31LV27 600068CF€11.79
SPYDER 600019CF reikäsaha, halkaisija 1 3/4 tuumaa, 1 hammas tuumaa kohti, 2 tuumaa max. Leikkaussyvyys | CU4EWH 31LV60 600019CF€21.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPYDER 600097CF reikäsaha, 3 1/2 tuuman sahan halkaisija, 4/6 hammasta tuumaa kohti, 1 7/8 tuumaa max. Leikkaus Dp, Bi-Metal
€27.23 / yksikkö