Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PREMIER 72514 Minirullarunko 6-1 / 2 tuumaa | AC7LQL 38M519

PREMIER 72514 Minimaalaustelan runko 6-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC7LQL Malli: 72514Ristiviite: 38M519

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini maalirullan runko
KahvaYleiskierteinen
Kahva materiaaliMuovi
Nokkaunet1 / 4 "
Kokonaispituus14 "
Maalin tyyppiKaikki
Platingkromi
Rullan pituus6-1 / 2 "
Varren materiaaliTeräs
Varren langan koko1 / 4 "
pinnatTasoita

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNokkaunetKokonaispituuspinnatHinta
PREMIER 85012 Minirullarungon runko 12 tuumaa | AE9PYH 6LFH0 85012-12 "-€4.46
PREMIER 85014 Minirullarunko 14 tuuman pituus | AE9PYJ 6LFH1 85014-14 "-€5.21
PREMIER 84012 Pienikokoinen maalirullakehys 4 tuuman häkitön | AF9DBE 29UT14 840123 / 8 "12 "Kaikki€6.00
PREMIER 53821 Minimaalirullan runko 6-1 / 2 tuuman häkitön | AF9DBF 29UT15 53821-12 "Tasoita€9.36
PREMIER 53841 Pienikokoinen maalirullakehys 4 tuuman häkitön | AF9DBH 29UT17 53841-12 "Tasoita€7.05
PREMIER 85024 Minimaalirullan runko 6-1 / 2 tuuman häkitön | AF9DBL 29UT20 85024-24 "-€7.31
PREMIER 711 Mini Paint Roller Runko, 4 tuuman telan pituus, 12 tuuman kokonaispituus, Mini Roller Runko | CT7XVT 54JM23 711---€5.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREMIER 72514 Minimaalaustelan runko 6-1/2 tuumaa
€9.23 / yksikkö