Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PREMIER 85012 Minirullarungon runko 12 tuumaa | AE9PYH 6LFH0

PREMIER 85012 Minimaalaustelan runko, pituus 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9PYH Malli: 85012Ristiviite: 6LFH0

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€4.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini maalirullan runko
Kahva materiaaliMuovi
Kokonaispituus12 "
Platingkromi
Rullan pituus4"
Varren materiaaliTeräs
Varren langan koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi7326908575
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNokkaunetKokonaispituuspinnatHinta
PREMIER 72514 Minirullarunko 6-1 / 2 tuumaa | AC7LQL 38M519 725141 / 4 "14 "Tasoita€9.23
PREMIER 85014 Minirullarunko 14 tuuman pituus | AE9PYJ 6LFH1 85014-14 "-€5.21
PREMIER 84012 Pienikokoinen maalirullakehys 4 tuuman häkitön | AF9DBE 29UT14 840123 / 8 "12 "Kaikki€6.00
PREMIER 53821 Minimaalirullan runko 6-1 / 2 tuuman häkitön | AF9DBF 29UT15 53821-12 "Tasoita€9.36
PREMIER 53841 Pienikokoinen maalirullakehys 4 tuuman häkitön | AF9DBH 29UT17 53841-12 "Tasoita€7.05
PREMIER 85024 Minimaalirullan runko 6-1 / 2 tuuman häkitön | AF9DBL 29UT20 85024-24 "-€7.31
PREMIER 711 Mini Paint Roller Runko, 4 tuuman telan pituus, 12 tuuman kokonaispituus, Mini Roller Runko | CT7XVT 54JM23 711---€5.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREMIER 85012 Minimaalaustelan runko, pituus 12 tuumaa
€4.46 / yksikkö