SUPER-STRUT C747 -sarjan palkkikiinnike


Suodattaa
Väri: Musta , Korkeus: 3-11 / 16 " , Materiaali: Teräs , Reikien määrä: 3 , Leveys: 4-7 / 8 "
TyyliMalliPituus
A
C747-5 / 8B
-
Tarjouspyyntö
A
C747-3/8-B
2 3 / 4 "
Tarjouspyyntö
A
C747-3 / 4B
7-3 / 4 "
Tarjouspyyntö

C747 -sarjan palkkikiinnike

Super-Strut C747 -sarjan palkkikiinnikkeitä käytetään palkkien ja kanavien liittämiseen tukirakenteisiin ja ne tarjoavat luotettavan kantavuuden. Nämä lisälaitteet ovat ihanteellisia rakennus- ja kunnossapitotehtäviin ja varmistavat tarkan kohdistuksen ja painon jakautumisen vähentäen tukirakenteiden rasitusta. Nämä palkit on kiinnitetty puulla helppoa ja varmaa kiinnitystä varten valjakkoruuveilla. Ne on valmistettu kestävästä ja joustavasta teräksestä kestämään ankaria ympäristöjä ja säilyttämään luotettavuuden ajan mittaan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?