VESTIL HCH-NS-2-10 Kipinöimätön ketjunostin, 2000 Lb. Kapasiteetti

Tuote: CE3DZB Malli: HCH-NS-2-10
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjunostin
Koko2000 lbs.
VäriMessinki
Päähuone15 3 / 4 "
Nostokorkeus10 ft.
MateriaaliMessinki
Pystytukien lukumäärä0
Koko10 ft.

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Vestil HCH-NS-2-10 kipinöimätön ketjunostin on mekaaninen laite, joka on suunniteltu raskaiden kuormien nostamiseen ja laskemiseen. Se on varustettu hihnapyörällä ketjun vetämiseksi ja kuorman nostamiseksi turvallisesti.

Ominaisuudet:

  • Tässä kipinöimättömässä ketjunostimessa on kompakti ja manuaalinen rakenne, joka mahdollistaa tarkan paikantamisen ja matalan pääntilan ahtaisiin tiloihin asennettavaksi.
  • Siinä on kipinöimätön messinkirakenne, joka tarjoaa erinomaisen kestävyyden ja korroosionkestävyyden.
  • Sen alhainen välityssuhde vähentää rasitusta nostotoiminnon aikana.
  • Tässä ketjunostimessa on jarru, joka aktivoituu automaattisesti heti, kun käsiketju lakkaa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA
  • ANSI B30.16-2003

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä hyötyä ketjunostimesta on?

V. Ketjunostinta on mukavampi siirtää kuin vaijerinostinta ja sitä voidaan kuljettaa työpaikkojen välillä. Tämä on suuri etu eri paikkakunnilla toimiville rakennusalan ammattilaisille.

K. Mitä erilaisia ​​ketjunostimia on?

V. Ketjunostimia on tyypillisesti kolmenlaisia: ilma-, manuaalisia ja sähköisiä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPäähuoneHinta
VESTIL HCH-NS-1-10 Kipinöimätön ketjunostin, 1000 Lb. Kapasiteetti | CE3DZA HCH-NS-1-101000 lbs.15 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HCH-NS-2-10 Kipinöimätön ketjunostin, 2000 Lb. Kapasiteetti