Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PREMIER 53872 Minimaalirulla 6-1 / 2 tuumaa Pur Foam Pk10 | AF9DBK 29UT19

PREMIER 53872 Mini Paint Roller 6-1/2 tuuman Pur Foam Pk10

Varastossa
Tuote: AF9DBK Malli: 53872Ristiviite: 29UT19

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini maalirulla
YdinmateriaaliMuovi
PeiteainePolyuretaanivaahto
Pituus6.5 "
Maalin tyyppiKaikki maalit
pinnatTasoita

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6307909889

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeiteainePituusNokkaunetpinnatHinta
PREMIER 65072 Mini maalirulla 6-1 / 2 tuuman polyesteri Pk10 | AF9DAZ 29UT09 65072Polyesteri6.5 "1 / 2 "Puolikarkea€25.42
PREMIER 73840 Minimaalirulla 4 tuuman kudottua kangasta Pk2 | AF9DBA 29UT10 73840Punottu kangas4"3 / 8 "Puolipehmeä€6.21
PREMIER 73872 Minimaalirulla 6-1/2 tuumaa Pk10 | AF9DBB 29UT11 73872Punottu kangas6.5 "3 / 8 "Puolipehmeä€35.58
PREMIER 75040 Mini maalirulla 4 tuuman kudottua kangasta Pk2 | AF9DBC 29UT12 75040Punottu kangas4"1 / 2 "Puolikarkea€6.96
PREMIER 75072 Minimaalirulla 6-1 / 2 tuumaa Pk10 | AF9DBD 29UT13 75072Punottu kangas6.5 "1 / 2 "Puolikarkea€35.53
PREMIER 53840 Minimaalirulla 4 tuuman purovaahto Pk2 | AF9DBG 29UT16 53840Polyuretaanivaahto4"-Tasoita€5.87
PREMIER 65042 Mini Maalirulla 4 tuuman polyesteri PK2 AH2MEQ 29UT08 65042Polyesteri4"1 / 2 "Puolikarkea€4.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREMIER 53872 Mini Paint Roller 6-1/2 tuuman Pur Foam Pk10
€33.47 / yksikkö