GRAINGER 5CTN3 Fully Threaded Stud, 5/8 11 Thread Size, Steel, Grade B7, Black Oxide | CP9RLW

GRAINGER 5CTN3 Täyskierteinen tappi, 5/8 11 kierrekoko, teräs, luokka B7, musta oksidi

Varastossa
Tuote: CP9RLW Malli: 5CTN3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€351.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.6688
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 5CTN3 Täyskierteinen tappi, 5/8 11 kierrekoko, teräs, luokka B7, musta oksidi
€351.25 /pakkaus