Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PREMIER 18IF teollisuusmaalirullakehys 18 tuuman ike | AF9DDL 29UT77

PREMIER 18IF teollisuusmaalaustelan runko 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9DDL Malli: 18IFRistiviite: 29UT77

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollinen maalirullan runko
Kahva materiaaliAlumiini
Kokonaispituus8"
Maalin tyyppiKaikki
Rullan pituus18 "
Tyyliies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8235
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7326908575

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREMIER 18IF teollisuusmaalaustelan runko 18 tuumaa
€82.56 / yksikkö