Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARVEL CLEAR H429012LS Kytkentä PVC 40 1-1 / 4 tuuman liuotin | AB9DWK 2CEZ6

HARVEL CLEAR H429012LS-liitin Pvc 40 1-1/4 tuumaa liuotin

Varastossa
Tuote: AB9DWK Malli: H429012LSRistiviite: 2CEZ6
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
€82.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Rungon materiaaliPVC
VäriPoista valinta
Yhteyden tyyppiLiuotin x Liuotin
Max. Paine220 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1.25 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
HARVEL CLEAR H429005LS -liitin 1/2 tuuman liuotin PVC Kirkas | AB9DWG 2CEZ3 H429005LS360 psi 73 ° F: ssa1 / 2 "€27.68
HARVEL CLEAR H429007LS -liitin 3/4 tuuman liuotin PVC Kirkas | AB9DWH 2CEZ4 H429007LS280 psi 73 ° F: ssa3 / 4 "€39.35
HARVEL CLEAR H429010LS -liitin 1 tuuman liuotin PVC Kirkas | AB9DWJ 2CEZ5 H429010LS270 psi 73 ° F: ssa1"€61.78
HARVEL CLEAR H429015LS Kytkentä PVC 40 1-1 / 2 tuuman liuotin | AB9DWL 2CEZ7 H429015LS200 psi 73 ° F: ssa1.5 "€88.76
HARVEL CLEAR H429020LS Kytkin 2 tuuman liuotin PVC Kirkas | AB9DWM 2CEZ8 H429020LS170 psi 73 ° F: ssa2"€135.16
HARVEL CLEAR H429025LS Kytkentä PVC 40 2-1 / 2 tuuman liuotin | AB9DWN 2CEZ9 H429025LSLiuotin x Liuotin2.5 "€283.66
HARVEL CLEAR H429030LS -liitin 3 tuuman liuotin PVC Kirkas | AB9DWP 2CFA1 H429030LS155 psi 73 ° F: ssa3"€414.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARVEL CLEAR H429012LS-liitin Pvc 40 1-1/4 tuumaa liuotin
€82.73 / yksikkö