Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PREDATOR 71-077806K Arbor hiomalaikka 7 tuumaa 80g - 25 kpl pakkaus | AA6CWX 13T156

PREDATOR 71-077806K Arbor hiomalaikka 7 tuumaa 80 g - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6CWX Malli: 71-077806KRistiviite: 13T156

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Mount -hiomalaikka
Hioma-aineOma sekoitus lieviin terässovelluksiin
Hioma-tyyppiSuljettu takki, hartsiliimattu
TaustamateriaaliKuitu
VäriHarmaa
Levy Dia.7"
LuokkaKeskikokoinen
sisu80
Maks. Kierrosluku8600
Asennusreiän koko7 / 8 "
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3095
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineLevy Dia.Maks. KierroslukuHinta
PREDATOR 71-047806K Arbor Hiomalaikka 4-1/2 80g - 25 kpl pakkaus | AA6CWK 13T144 71-047806KOma sekoitus lieviin terässovelluksiin4.5 "11,000€64.94
PREDATOR 71-047806WK Arbor Hiomalaikka 4-1/2 80g - 25 kpl pakkaus | AA6CXC 13T162 71-047806WKOma sekoitus alumiini- ja ei-rautasovelluksiin4.5 "11,000€108.02
PREDATOR 71-057806WK Arbor hiomalaikka 5 tuumaa 80g - 25 kpl pakkaus | AA6CXH 13T168 71-057806WKOma sekoitus alumiini- ja ei-rautasovelluksiin5"10,000€109.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREDATOR 71-077806K Arbor hiomalaikka 7 tuumaa 80 g - 25 kpl pakkaus
€71.28 / yksikkö