Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PREDATOR 71-047806WK Arbor Hiomalaikka 4-1/2 80g - 25 kpl pakkaus | AA6CXC 13T162

PREDATOR 71-047806WK Arbor hiomalaikka 4-1/2 80g - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6CXC Malli: 71-047806WKRistiviite: 13T162
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
€108.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Mount -hiomalaikka
Hioma-aineOma sekoitus alumiini- ja ei-rautasovelluksiin
Hioma-tyyppiSuljettu takki, hartsiliimattu
TaustamateriaaliKuitu
VäriHarmaa
Levy Dia.4.5 "
LuokkaKeskikokoinen
sisu80
Maks. Kierrosluku11,000
Asennusreiän koko7 / 8 "
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineLevy Dia.Maks. KierroslukuHinta
PREDATOR 71-047806K Arbor Hiomalaikka 4-1/2 80g - 25 kpl pakkaus | AA6CWK 13T144 71-047806KOma sekoitus lieviin terässovelluksiin4.5 "11,000€64.94
PREDATOR 71-077806K Arbor hiomalaikka 7 tuumaa 80g - 25 kpl pakkaus | AA6CWX 13T156 71-077806KOma sekoitus lieviin terässovelluksiin7"8600€71.28
PREDATOR 71-057806WK Arbor hiomalaikka 5 tuumaa 80g - 25 kpl pakkaus | AA6CXH 13T168 71-057806WKOma sekoitus alumiini- ja ei-rautasovelluksiin5"10,000€109.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREDATOR 71-047806WK Arbor hiomalaikka 4-1/2 80g - 25 kpl pakkaus
€108.02 / yksikkö