Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PREDATOR 71-047806K Arbor Hiomalaikka 4-1/2 80g - 25 kpl pakkaus | AA6CWK 13T144

PREDATOR 71-047806K Arbor hiomalaikka 4-1/2 80g - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6CWK Malli: 71-047806KRistiviite: 13T144

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Mount -hiomalaikka
Hioma-aineOma sekoitus lieviin terässovelluksiin
Hioma-tyyppiSuljettu takki, hartsiliimattu
TaustamateriaaliKuitu
VäriHarmaa
Levy Dia.4.5 "
LuokkaKeskikokoinen
sisu80
Maks. Kierrosluku11,000
Asennusreiän koko7 / 8 "
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineLevy Dia.Maks. KierroslukuHinta
PREDATOR 71-077806K Arbor hiomalaikka 7 tuumaa 80g - 25 kpl pakkaus | AA6CWX 13T156 71-077806KOma sekoitus lieviin terässovelluksiin7"8600€71.28
PREDATOR 71-047806WK Arbor Hiomalaikka 4-1/2 80g - 25 kpl pakkaus | AA6CXC 13T162 71-047806WKOma sekoitus alumiini- ja ei-rautasovelluksiin4.5 "11,000€108.02
PREDATOR 71-057806WK Arbor hiomalaikka 5 tuumaa 80g - 25 kpl pakkaus | AA6CXH 13T168 71-057806WKOma sekoitus alumiini- ja ei-rautasovelluksiin5"10,000€109.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREDATOR 71-047806K Arbor hiomalaikka 4-1/2 80g - 25 kpl pakkaus
€64.94 / yksikkö