Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PREDATOR 71-057808K Arbor hiomalaikka 5 tuumaa 120g - 25 kpl pakkaus | AA6CWR 13T151

PREDATOR 71-057808K Arbor hiomalaikka 5 tuumaa 120 g - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6CWR Malli: 71-057808KRistiviite: 13T151

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Mount -hiomalaikka
Hioma-aineOma sekoitus lieviin terässovelluksiin
Hioma-tyyppiSuljettu takki, hartsiliimattu
TaustamateriaaliKuitu
VäriHarmaa
Levy Dia.5"
LuokkaLoppu
sisu120
Maks. Kierrosluku10,000
Asennusreiän koko7 / 8 "
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.62
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineLevy Dia.Maks. KierroslukuHinta
PREDATOR 71-047808K Arbor Hiomalaikka 4-1/2 120g - 25 kpl pakkaus | AA6CWL 13T145 71-047808KOma sekoitus lieviin terässovelluksiin4.5 "11,000€57.25
PREDATOR 71-077808K Arbor Hiomalaikka 7 tuumaa Predatr 120g - 25 kpl pakkaus | AA6CWY 13T157 71-077808KOma sekoitus lieviin terässovelluksiin7"8600€90.00
PREDATOR 71-047808WK Arbor Hiomalaikka 4-1/2 120g - 25 kpl pakkaus | AA6CXD 13T163 71-047808WKOma sekoitus alumiini- ja ei-rautasovelluksiin4.5 "11,000€103.66
PREDATOR 71-057808WK Arbor Hiomalaikka 5 tuumaa 120g - 25 kpl pakkaus | AA6CXJ 13T169 71-057808WKOma sekoitus alumiini- ja ei-rautasovelluksiin5"8600€112.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREDATOR 71-057808K Arbor hiomalaikka 5 tuumaa 120 g - 25 kpl pakkaus
€63.56 / yksikkö