PNEUMADYNE INC Jakotukki, 90 astetta


Suodattaa
Rungon materiaali: Musta eloksoitu alumiini , Liitäntätyyppi: NPT , Max. Paine: 1000 psi , Temp. Alue: -10 - 200 astetta F
TyyliMallikokonaisleveysSisääntulon kokoAsennusreiän kokoSisääntulojen lukumääräMyyntipisteiden lukumääräPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta (ei alv)
A
M10-125-6-90
1"1 / 4 "0.17 "261 / 8 "1"4.75 "€44.78
B
M10-125-5-90
1"1 / 4 "0.17 "251 / 8 "1"4"€42.28
C
M10-125-4-90
1"1 / 4 "0.17 "241 / 8 "1"3.25 "€39.41
D
M10-125-8-90
1"1 / 4 "0.17 "281 / 8 "1"6.25 "€50.82
E
M10-125-3-90
1"1 / 4 "0.17 "231 / 8 "1"2.5 "€36.89
F
M10-125-2-90
1"1 / 4 "0.17 "221 / 8 "1"1.75 "€32.94
D
M30-375-8-90
1.5 "1 / 2 "0.2 "183 / 8 "1.5 "8.75 "€89.57
G
M30-375-10-90
1.5 "1 / 2 "0.2 "1103 / 8 "1.5 "10.75 "€93.91
A
M30-375-6-90
1.5 "1 / 2 "0.2 "163 / 8 "1.5 "6.75 "€64.84
B
M30-375-5-90
1.5 "1 / 2 "0.2 "153 / 8 "1.5 "5.75 "€62.74
C
M30-375-4-90
1.5 "1 / 2 "0.2 "143 / 8 "1.5 "4.75 "€59.13
E
M30-375-3-90
1.5 "1 / 2 "0.2 "133 / 8 "1.5 "3.75 "€59.48
F
M30-375-2-90
1.5 "1 / 2 "0.2 "123 / 8 "1.5 "2.75 "€54.10
E
M20-250-3-90
1.25 "3 / 8 "0.2 "231 / 4 "1.25 "3"€37.64
B
M20-250-5-90
1.25 "3 / 8 "0.2 "251 / 4 "1.25 "4.75 "€43.01
C
M20-250-4-90
1.25 "3 / 8 "0.2 "241 / 4 "1.25 "3.875 "€41.09
F
M20-250-2-90
1.25 "3 / 8 "0.2 "221 / 4 "1.25 "2.125 "€34.39
A
M20-250-6-90
1.25 "3 / 8 "0.2 "261 / 4 "1.25 "5.625 "€45.89
D
M20-250-8-90
1.25 "3 / 8 "0.2 "281 / 4 "1.25 "7.375 "€52.32
G
M20-250-10-90
1.25 "3 / 8 "0.2 "2101 / 4 "1.25 "9.125 "€55.18

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?