Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PREDATOR 71-077808K Arbor Hiomalaikka 7 tuumaa Predatr 120g - 25 kpl pakkaus | AA6CWY 13T157

PREDATOR 71-077808K Arbor hiomalaikka 7 tuuman Predatr 120g - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6CWY Malli: 71-077808KRistiviite: 13T157

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Mount -hiomalaikka
Hioma-aineOma sekoitus lieviin terässovelluksiin
Hioma-tyyppiSuljettu takki, hartsiliimattu
TaustamateriaaliKuitu
VäriHarmaa
Levy Dia.7"
LuokkaLoppu
sisu120
Maks. Kierrosluku8600
Asennusreiän koko7 / 8 "
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineLevy Dia.Maks. KierroslukuHinta
PREDATOR 71-047808K Arbor Hiomalaikka 4-1/2 120g - 25 kpl pakkaus | AA6CWL 13T145 71-047808KOma sekoitus lieviin terässovelluksiin4.5 "11,000€57.25
PREDATOR 71-057808K Arbor hiomalaikka 5 tuumaa 120g - 25 kpl pakkaus | AA6CWR 13T151 71-057808KOma sekoitus lieviin terässovelluksiin5"10,000€63.56
PREDATOR 71-047808WK Arbor Hiomalaikka 4-1/2 120g - 25 kpl pakkaus | AA6CXD 13T163 71-047808WKOma sekoitus alumiini- ja ei-rautasovelluksiin4.5 "11,000€103.66
PREDATOR 71-057808WK Arbor Hiomalaikka 5 tuumaa 120g - 25 kpl pakkaus | AA6CXJ 13T169 71-057808WKOma sekoitus alumiini- ja ei-rautasovelluksiin5"8600€112.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREDATOR 71-077808K Arbor hiomalaikka 7 tuuman Predatr 120g - 25 kpl pakkaus
€90.00 / yksikkö