Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PREDATOR 71-047808WK Arbor Hiomalaikka 4-1/2 120g - 25 kpl pakkaus | AA6CXD 13T163

PREDATOR 71-047808WK Arbor hiomalaikka 4-1/2 120g - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6CXD Malli: 71-047808WKRistiviite: 13T163
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
€103.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Mount -hiomalaikka
Hioma-aineOma sekoitus alumiini- ja ei-rautasovelluksiin
Hioma-tyyppiSuljettu takki, hartsiliimattu
TaustamateriaaliKuitu
VäriHarmaa
Levy Dia.4.5 "
LuokkaLoppu
sisu120
Maks. Kierrosluku11,000
Asennusreiän koko7 / 8 "
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineLevy Dia.Maks. KierroslukuHinta
PREDATOR 71-047808K Arbor Hiomalaikka 4-1/2 120g - 25 kpl pakkaus | AA6CWL 13T145 71-047808KOma sekoitus lieviin terässovelluksiin4.5 "11,000€54.97
PREDATOR 71-057808K Arbor hiomalaikka 5 tuumaa 120g - 25 kpl pakkaus | AA6CWR 13T151 71-057808KOma sekoitus lieviin terässovelluksiin5"10,000€61.02
PREDATOR 71-077808K Arbor Hiomalaikka 7 tuumaa Predatr 120g - 25 kpl pakkaus | AA6CWY 13T157 71-077808KOma sekoitus lieviin terässovelluksiin7"8600€86.40
PREDATOR 71-057808WK Arbor Hiomalaikka 5 tuumaa 120g - 25 kpl pakkaus | AA6CXJ 13T169 71-057808WKOma sekoitus alumiini- ja ei-rautasovelluksiin5"8600€107.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREDATOR 71-047808WK Arbor hiomalaikka 4-1/2 120g - 25 kpl pakkaus
€103.66 / yksikkö