Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 37720 Yksityiskohtainen pullo 16 unssia kirkas muovi | AB9FDR 2CTH3

3M 37720 Yksityiskohtaiset pullo 16 unssia kirkasta muovia

Varastossa
Tuote: AB9FDR Malli: 37720Ristiviite: 2CTH3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksityiskohtainen pullo
Koko16 oz.
VäriPoista valinta
Korkeus18.125 "
MateriaaliMuovi
Dia ulkopuolella.6.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 37720 Yksityiskohtaiset pullo 16 unssia kirkasta muovia
€9.14 / yksikkö