Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 44803 Arbor Shim 0.0040 x 1 1 / 4id Tan - Pakkaus 10 | AE3ZLZ 5GY36

PRECISION BRAND 44803 Arbor -välilevy 0.0040 x 1 1/4id Tan - 10 kpl

Varastossa
Tuote: AE3ZLZ Malli: 44803Ristiviite: 5GY36
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
€41.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Shim
VäriRusketus
Sisällä Dia.1.25 "
Sisällä Dia. Toleranssi+0.015 "
MateriaaliPolyesteri
Dia ulkopuolella.1.75 "
Dia. Toleranssi+/- 0.005 "
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alue-90 - 300 astetta
Vetolujuus30,000 psi
Paksuus0.102mm
Paksuustoleranssi+/- 0.0002 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuustoleranssiSisällä Dia.Sisällä Dia. ToleranssiMateriaaliDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiRockwellin kovuusVetolujuusHinta
TARKKUUSMERKKI 25105 Arbor-välilevy 0.0040 x 3/8 Id - pakkaus 10 | AE3TPM 5FY42 25105+/- 0.0005 "0.375 "+0.011 "Vähähiilinen teräs0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€16.59
TARKKUUSMERKKI 25125 Arbor-välilevy 0.0040 x 1/2 Id - pakkaus 10 | AE3TQH 5FY61 25125+/- 0.0005 "0.500 "+0.011 "Vähähiilinen teräs0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€15.87
TARKKUUSMERKKI 25145 Arbor-välilevy 0.0040 x 5/8 Id - pakkaus 10 | AE3TRD 5FY80 25145+/- 0.0005 "0.625 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€20.03
TARKKUUSMERKKI 25165 Arbor-välilevy 0.0040 x 3/4 Id - pakkaus 10 | AE3UFE 5GA11 25165+/- 0.0005 "0.750 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€21.12
TARKKUUSMERKKI 25185 Arbor Shim 0.0040 x 7/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UGA 5GA30 25185+/- 0.0005 "0.875 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€24.28
TARKKUUSMerkki 25225 Arbor Shim 0.0040 x 1 1/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UHR 5GA68 25225+/- 0.0005 "1.125 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€24.48
TARKKUUSMerkki 25245 Arbor Shim 0.0040 x 1 1/4 Id - Pakkaus 10 | AE3UJM 5GA87 25245+/- 0.0005 "1.25 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€29.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 44803 Arbor -välilevy 0.0040 x 1 1/4id Tan - 10 kpl
€41.90 / yksikkö