Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 25165 Arbor-välilevy 0.0040 x 3/4 Id - pakkaus 10 | AE3UFE 5GA11

PRECISION BRAND 25165 Arbor Shim 0.0040 x 3/4 Id - Pakkaus 10

Varastossa
Tuote: AE3UFE Malli: 25165Ristiviite: 5GA11

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Shim
Sisällä Dia.0.750 "
Sisällä Dia. Toleranssi+0.011 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Dia ulkopuolella.1.125 "
Dia. Toleranssi+/- 0.002 "
Rockwellin kovuusB90
LuonneTäysin kova
Vetolujuus80,000 psi
Paksuus0.102mm
Paksuustoleranssi+/- 0.0005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8207706060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuustoleranssiSisällä Dia.Sisällä Dia. ToleranssiMateriaaliDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiRockwellin kovuusVetolujuusHinta
TARKKUUSMERKKI 25105 Arbor-välilevy 0.0040 x 3/8 Id - pakkaus 10 | AE3TPM 5FY42 25105+/- 0.0005 "0.375 "+0.011 "Vähähiilinen teräs0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€16.59
TARKKUUSMERKKI 25125 Arbor-välilevy 0.0040 x 1/2 Id - pakkaus 10 | AE3TQH 5FY61 25125+/- 0.0005 "0.500 "+0.011 "Vähähiilinen teräs0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€15.87
TARKKUUSMERKKI 25145 Arbor-välilevy 0.0040 x 5/8 Id - pakkaus 10 | AE3TRD 5FY80 25145+/- 0.0005 "0.625 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€20.03
TARKKUUSMERKKI 25185 Arbor Shim 0.0040 x 7/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UGA 5GA30 25185+/- 0.0005 "0.875 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€24.28
TARKKUUSMerkki 25225 Arbor Shim 0.0040 x 1 1/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UHR 5GA68 25225+/- 0.0005 "1.125 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€24.48
TARKKUUSMerkki 25245 Arbor Shim 0.0040 x 1 1/4 Id - Pakkaus 10 | AE3UJM 5GA87 25245+/- 0.0005 "1.25 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€29.03
TARKKUUSMERKKI 25265 Arbor-välilevy 0.0040 x 1 3/8 Id - pakkaus 10 | AE3UPL 5 Gt16 25265+/- 0.0005 "1.375 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€28.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 25165 Arbor Shim 0.0040 x 3/4 Id - Pakkaus 10
€21.12 / yksikkö