Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 44774 Arbor-välilevy 0.0030 x 1 Id Green - 10 kpl pakkaus | AE3YGD 5GU97

PRECISION BRAND 44774 Arbor Shim 0.0030 x 1 Id Green - Pakkauskoko 10

Varastossa
Tuote: AE3YGD Malli: 44774Ristiviite: 5GU97

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Shim
VäriVihreä
Sisällä Dia.1.000 "
Sisällä Dia. Toleranssi+0.015 "
MateriaaliPolyesteri
Dia ulkopuolella.1.5 "
Dia. Toleranssi+/- 0.005 "
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alue-90 - 300 astetta
Vetolujuus30,000 psi
Paksuus0.076mm
Paksuustoleranssi+/- 0.00015 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuustoleranssiSisällä Dia.Sisällä Dia. ToleranssiMateriaaliDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiRockwellin kovuusVetolujuusHinta
TARKKUUSMerkki 25104 Arbor Shim 0.0030 x 3/8 Id - Pakkaus 10 | AE3TPL 5FY41 25104+/- 0.0003 "0.375 "+0.011 "Vähähiilinen teräs0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€16.37
TARKKUUSMERKKI 25124 Arbor-välilevy 0.0030 x 1/2 Id - pakkaus 10 | AE3TQG 5FY60 25124+/- 0.0003 "0.500 "+0.011 "Vähähiilinen teräs0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€16.51
TARKKUUSMerkki 25144 Arbor Shim 0.0030 x 5/8 Id - Pakkaus 10 | AE3TRC 5FY79 25144+/- 0.0003 "0.625 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€20.92
TARKKUUSMerkki 25164 Arbor Shim 0.0030 x 3/4 Id - Pakkaus 10 | AE3UFD 5GA10 25164+/- 0.0003 "0.750 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€21.34
TARKKUUSMERKKI 25184 Arbor Shim 0.0030 x 7/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UFZ 5GA29 25184+/- 0.0003 "0.875 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€26.79
TARKKUUSMerkki 25224 Arbor Shim 0.0030 x 1 1/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UHQ 5GA67 25224+/- 0.0003 "1.125 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€24.62
TARKKUUSMERKKI 25244 Arbor Shim 0.0030 x 1 1/4 Id - Pakkaus 10 | AE3UJL 5GA86 25244+/- 0.0003 "1.25 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€27.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 44774 Arbor Shim 0.0030 x 1 Id Green - Pakkauskoko 10
€38.82 / yksikkö