Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10061272 Suojusasennettu korvasuojus 27db Harmaa / musta | AE4KGA 5LE90

MSA 10061272 Korkkiin kiinnitettävä kuulosuojain 27db Harmaa/musta

Varastossa
Tuote: AE4KGA Malli: 10061272Ristiviite: 5LE90

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkkiin asennettu korvasuojus
VäriHarmaa / musta
dielektrisetKyllä
Melunvaimennusluokka NRR27 dB
KokoNA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaSE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMelunvaimennusluokka NRRHinta
MSA 10034487 Hattuasennettu korvasuojus 25db Musta / vihreä | AE4KGB 5LE91 10034487Musta / vihreä25 dB€100.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10061272 Korkkiin kiinnitettävä kuulosuojain 27db Harmaa/musta
€40.09 / yksikkö