Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 25244 Arbor Shim 0.0030 x 1 1/4 Id - Pakkaus 10 | AE3UJL 5GA86

PRECISION BRAND 25244 Arbor Shim 0.0030 x 1 1/4 Id - Pakkaus 10

Varastossa
Tuote: AE3UJL Malli: 25244Ristiviite: 5GA86

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Shim
Sisällä Dia.1.25 "
Sisällä Dia. Toleranssi+0.011 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Dia ulkopuolella.1.75 "
Dia. Toleranssi+/- 0.002 "
Rockwellin kovuusB90
LuonneTäysin kova
Vetolujuus80,000 psi
Paksuus0.076mm
Paksuustoleranssi+/- 0.0003 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8207706060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuustoleranssiSisällä Dia.Sisällä Dia. ToleranssiMateriaaliDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiRockwellin kovuusVetolujuusHinta
TARKKUUSMerkki 25104 Arbor Shim 0.0030 x 3/8 Id - Pakkaus 10 | AE3TPL 5FY41 25104+/- 0.0003 "0.375 "+0.011 "Vähähiilinen teräs0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€16.37
TARKKUUSMERKKI 25124 Arbor-välilevy 0.0030 x 1/2 Id - pakkaus 10 | AE3TQG 5FY60 25124+/- 0.0003 "0.500 "+0.011 "Vähähiilinen teräs0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€16.51
TARKKUUSMerkki 25144 Arbor Shim 0.0030 x 5/8 Id - Pakkaus 10 | AE3TRC 5FY79 25144+/- 0.0003 "0.625 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€20.92
TARKKUUSMerkki 25164 Arbor Shim 0.0030 x 3/4 Id - Pakkaus 10 | AE3UFD 5GA10 25164+/- 0.0003 "0.750 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€21.34
TARKKUUSMERKKI 25184 Arbor Shim 0.0030 x 7/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UFZ 5GA29 25184+/- 0.0003 "0.875 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€26.79
TARKKUUSMerkki 25224 Arbor Shim 0.0030 x 1 1/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UHQ 5GA67 25224+/- 0.0003 "1.125 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€24.62
TARKKA MERKKI 25264 Välilevy 0.0030 x 1 3/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UPK 5GB15 25264+/- 0.0003 "1.375 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€29.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 25244 Arbor Shim 0.0030 x 1 1/4 Id - Pakkaus 10
€27.83 / yksikkö